LAPP ITALIA SRL - LPP61793630 SILVYN SP-PU 12X16 BK 25M - 61793630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Biegeradius, statisch - 60 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Halogenfrei - ja
Packung
25 M
EAN
4044773197389
Artikelnummer
LPP61793630
Herstellernummer
61793630
Hersteller
LPP
Biegeradius, statisch:
60 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


