LAPP ITALIA SRL - LPP61791260 SKINMATIC RZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Max. Schlüsselweite - 33 mm
Schutzisoliert 1000 V - nein
Ausführung funkenarm - nein
Packung
1 ST
EAN
4044773203769
Artikelnummer
LPP61791260
Herstellernummer
61791260
Hersteller
LPP
Länge:
250 mm
Max. Schlüsselweite:
33 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Chiave a rullino modello SKINMATIC RZ LAPP ITALIA


