Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 GY 10M - 61791150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 GY 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 70 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 79.2 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4044773204124

Artikelnummer

LPP61791150

Herstellernummer

61791150

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

70 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

79.2 mm

Innendurchmesser:

66.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

170 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Guaina plastica corrugata modello SILVYN MAXI PA 66 5X79 2 GY LAPP ITALIA