Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61754045 SILVYN FPAS PA6 28 / 22.8X28.5 BK 50M - 61754045

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 21.7 mm

  • Nenndurchmesser - 21.7 mm

  • Biegeradius, statisch - 50 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773440331

Artikelnummer

LPP61754045

Herstellernummer

61754045

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

21.7 mm

Nenndurchmesser:

21.7 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Außendurchmesser:

28.5 mm

Druckfestigkeit:

750 N

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili