LAPP ITALIA SRL - LPP61751793 SILVYN ELU 22.0X27.5 BK 30M - 61751793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 22 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 27.5 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044777304677
Artikelnummer
LPP61751793
Herstellernummer
61751793
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
22 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
27.5 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja


