LAPP ITALIA SRL - LPP61751700 SILVYN ELT 10.0X14.5 BU 30M - 61751700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14.7 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044773365146
Artikelnummer
LPP61751700
Herstellernummer
61751700
Hersteller
LPP
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14.7 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


