Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61749970 SHIELD-KON GSC 5297 GN OUTER SLEEVES - 61749970

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61749970 SHIELD-KON GSC 5297 GN OUTER SLEEVES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-teilig

  • Hülsenform - Außenhülse

  • Isoliert - nein

  • Außendurchmesser der Hülse - 8.5 mm

  • Innendurchmesser der Hülse - 7.54 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773370621

Artikelnummer

LPP61749970

Herstellernummer

61749970

Hersteller

LPP

Ausführung:

2-teilig

Hülsenform:

Außenhülse

Isoliert:

nein

Außendurchmesser der Hülse:

8.5 mm

Innendurchmesser der Hülse:

7.54 mm

Hülsenlänge:

6.4 mm

Farbcode:

grün

Bandware:

nein

Connettore per cavi schermati modello SHIELD-KON GSC 5297 GN AUSSENHULSE LAPP ITALIA