Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61749730 SHIELD-KON GSB 5312 VT INNER SLEEVES - 61749730

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61749730 SHIELD-KON GSB 5312 VT INNER SLEEVES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-teilig

  • Hülsenform - Innenhülse

  • Isoliert - nein

  • Außendurchmesser der Hülse - 9.2 mm

  • Innendurchmesser der Hülse - 7.92 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773371369

Artikelnummer

LPP61749730

Herstellernummer

61749730

Hersteller

LPP

Ausführung:

2-teilig

Hülsenform:

Innenhülse

Isoliert:

nein

Außendurchmesser der Hülse:

9.2 mm

Innendurchmesser der Hülse:

7.92 mm

Hülsenlänge:

7.9 mm

Bandware:

nein

Connettore schermato; Connettore schermato; Diametro interno: 7.92mm; adatti per inserti: ; viola