LAPP ITALIA SRL - LPP61747420 SILVYN EL 35.0X41.0 SGY 30M - 61747420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 35 mm
Biegeradius, statisch - 80 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 41 mm
Halogenfrei - nein
Packung
30 M
EAN
4044773374872
Artikelnummer
LPP61747420
Herstellernummer
61747420
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
41 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


