LAPP ITALIA SRL - LPP61747015 SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 BK 50M - 61747015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -40...115 °C
Biegeradius, statisch - 40 mm
Packung
50 M
EAN
4044773376401
Artikelnummer
LPP61747015
Herstellernummer
61747015
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Innendurchmesser:
14.3 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
18.5 mm


