Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746985 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M - 61746985

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746985 SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 750 N

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

  • Biegeradius, statisch - 65 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773376630

Artikelnummer

LPP61746985

Herstellernummer

61746985

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

29 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

34.5 mm

Guaina plastica corrugata, marca , modello LPP61746985 - SILVYN RILL PA6 29 29X34 5 BK