Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M - 61746975

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746975 SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773376685

Artikelnummer

LPP61746975

Herstellernummer

61746975

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

23 mm

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio