Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746955 SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M - 61746955

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746955 SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...115 °C

  • Biegeradius, statisch - 35 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 M

EAN

4044773377101

Artikelnummer

LPP61746955

Herstellernummer

61746955

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Biegeradius, statisch:

35 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15.8 mm

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio