LAPP ITALIA SRL - LPP61744231 SILVYN HCX 1 26.5X33.1 BK 30M - 61744231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 33.1 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
30 M
EAN
4044773192339
Artikelnummer
LPP61744231
Herstellernummer
61744231
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
33.1 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-55...145 °C
Biegeradius, statisch:
170 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein