Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61744229 SILVYN HCX 1/2 16.0X21.1BK 30M - 61744229

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61744229 SILVYN HCX 1/2   16.0X21.1BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

4044773192353

Artikelnummer

LPP61744229

Herstellernummer

61744229

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

21.1 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Biegeradius, statisch:

110 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico