Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 CABLE TIES TY-RAP TYH 23 M 92X2.4 TR - 61723470

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61723470 CABLE TIES TY-RAP TYH 23 M 92X2.4 TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 92 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773204193

Artikelnummer

LPP61723470

Herstellernummer

61723470

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

92 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TYH 23 M 92X2 4 TR LAPP ITALIA