Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61723361 CABLE TIE DETECT 200X4.5 BU - 61723361

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61723361 CABLE TIE DETECT 200X4.5 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777304080

Artikelnummer

LPP61723361

Herstellernummer

61723361

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

250 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette rilevabili; Fascette rilevabili; Larghezza della fascetta per cavi: 4.5mm; Lunghezza totale: 200mm; blu; Poliammide; Privo di alogeni;