Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61723351 CABLE TIES TY-RAP TY523MR-NDT 92X2.3 BU - 61723351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 92 mm

  • Min. Haltekraft - 100 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044776109143

Artikelnummer

LPP61723351

Herstellernummer

61723351

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

92 mm

Min. Haltekraft:

100 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY523M-NDT 92X2 BU LAPP ITALIA