Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61723040 CABLE TIES TY-RAP TY 26 MX 284X3.6 BK - 61723040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61723040 CABLE TIES TY-RAP TY 26 MX 284X3.6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 281 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773205367

Artikelnummer

LPP61723040

Herstellernummer

61723040

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

281 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta modello KABELBINDER TY-RAP TY 26 MX 281X3 6 BK LAPP ITALIA