LAPP ITALIA SRL - LPP61721422 3M SCOTCH 1183 / 19X16.5 - 61721422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 19 mm
Werkstoff - Kupfer
Stärke - 0.066 mm
Länge - 16.5 m
Packung
1 ST
EAN
4044773799040
Artikelnummer
LPP61721422
Herstellernummer
61721422
Hersteller
LPP
Farbe:
sonstige
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kupfer
Stärke:
0.066 mm
Länge:
16.5 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


