Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61718800 SENSOR SPECIAL SPARE BLADE SET - 61718800

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61718800 SENSOR SPECIAL SPARE BLADE SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.4...7 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776568926

Artikelnummer

LPP61718800

Herstellernummer

61718800

Hersteller

LPP

Abisolierbereich Durchmesser:

4.4...7 mm

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

set lame di ricambio; set lame di ricambio; Diametro cavo: 4.4mm - 7.0mm;