Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713590 SKINDICHT LA 11 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713590

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713590 SKINDICHT LA 11 CABLE BUSHING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...11 mm

  • Ausführung - offen

  • Kabeleinführung - rund

  • Bohrungsdurchmesser - 14 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773213881

Artikelnummer

LPP61713590

Herstellernummer

61713590

Hersteller

LPP

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...11 mm

Ausführung:

offen

Kabeleinführung:

rund

Bohrungsdurchmesser:

14 mm

Für Wandstärke:

1.5...2 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

nein

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici