LAPP ITALIA SRL - LPP61713570 SKINDICHT LA 8 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - offen
Geeignet für Kabelverschraubung - ja
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...8 mm
Bohrungsdurchmesser - 11 mm
Packung
100 ST
EAN
3597470017265
Artikelnummer
LPP61713570
Herstellernummer
61713570
Hersteller
LPP
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Für Wandstärke:
1.5...2 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Wasserdicht:
nein
Einsatztemperatur:
-30...90 °C


