Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61713520 SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM - 61713520

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61713520 SKINDICHT LA 3 CABLE BUSHING SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeleinführung - rund

  • Bohrungsdurchmesser - 7 mm

  • Für Wandstärke - 1.5...2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3597470018002

Artikelnummer

LPP61713520

Herstellernummer

61713520

Hersteller

LPP

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Ausführung:

sonstige

Kabeleinführung:

rund

Bohrungsdurchmesser:

7 mm

Für Wandstärke:

1.5...2 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Wasserdicht:

nein

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici