LAPP ITALIA SRL - LPP61711710 SILVYN FPS 16X21 25M GY - 61711710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Schutzart (IP) - IP68
Biegeradius, statisch - 17 mm
Packung
25 M
EAN
4044773246957
Artikelnummer
LPP61711710
Herstellernummer
61711710
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
17 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
21 mm


