Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61610000 SKINMATIC QUICK SET 1 - 61610000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Stecknüsse - 4

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773247947

Artikelnummer

LPP61610000

Herstellernummer

61610000

Hersteller

LPP

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Stecknüsse:

4

Anzahl der Knarren:

1

Verpackung:

Kunststoffbox

Elektromonteur-Set:

ja

Kit di utensili modello SKINMATIC QUICK SET 1 LAPP ITALIA