LAPP ITALIA SRL - LPP55507302 SILVYN FPAX 90? M20X1.5 / 16 BK - 55507302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
4044776740926
Artikelnummer
LPP55507302
Herstellernummer
55507302
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C