Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506735 SILVYN FPAG 90? PG 11 BK - 55506735

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506735 SILVYN FPAG 90? PG 11 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773440683

Artikelnummer

LPP55506735

Herstellernummer

55506735

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS