Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506725 SILVYN FPAG 90? PG 9 BK - 55506725

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506725 SILVYN FPAG 90? PG 9 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773440676

Artikelnummer

LPP55506725

Herstellernummer

55506725

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS