Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506675 SILVYN FPAG PG 29 BK - 55506675

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506675 SILVYN FPAG PG 29 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773440539

Artikelnummer

LPP55506675

Herstellernummer

55506675

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; PG 29; Dimensione nominale: 34; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 34; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;