Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506405 SILVYN FPAG M63X1.5 / 54 BK - 55506405

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506405 SILVYN FPAG M63X1.5 / 54 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4044773440577

Artikelnummer

LPP55506405

Herstellernummer

55506405

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 63; Dimensione nominale: 54; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 54; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;