LAPP ITALIA SRL - LPP55506094 SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU - 55506094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Packung
5 ST
EAN
4044773456356
Artikelnummer
LPP55506094
Herstellernummer
55506094
Hersteller
LPP
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Anzahl der Einführungen:
1


