LAPP ITALIA SRL - LPP55506093 SILVYN MSK-M 25X1.5 EDU - 55506093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Packung
5 ST
EAN
4044773456349
Artikelnummer
LPP55506093
Herstellernummer
55506093
Hersteller
LPP
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Anzahl der Einführungen:
1


