Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503489 SILVYN LGES M12X1.5 NPB - 55503489

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503489 SILVYN LGES M12X1.5 NPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Gewindegänge pro Zoll - 0.315

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044777305445

Artikelnummer

LPP55503489

Herstellernummer

55503489

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

10 mm

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0.315

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 12; Dimensione nominale: 10; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 40;