Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503371 SILVYN FG NM 1/2 16.0 X 21.1 BU 30M - 55503371

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503371 SILVYN FG NM 1/2  16.0 X 21.1 BU 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 30 M

EAN

4044777090648

Artikelnummer

LPP55503371

Herstellernummer

55503371

Hersteller

LPP

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Außendurchmesser:

21.1 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Biegeradius, statisch:

100 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande Realizzata in materiale plastico Specifico per l'industria del Food & Beverage