Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8 12.6X17.8 BU 30M - 55503370

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8  12.6X17.8 BU 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 17.8 mm

  • Innendurchmesser - 12.6 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel

Packung

  • 30 M

EAN

4044777090631

Artikelnummer

LPP55503370

Herstellernummer

55503370

Hersteller

LPP

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

17.8 mm

Innendurchmesser:

12.6 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande Realizzata in materiale plastico Specifico per l'industria del Food & Beverage