Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55503203 SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316 - 55503203

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55503203 SILVYN LGEF-M 20X1.5/1 AISI 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773260212

Artikelnummer

LPP55503203

Herstellernummer

55503203

Hersteller

LPP

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-100...400 °C

Anzahl der Einführungen:

1

SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa