LAPP ITALIA SRL - LPP55502466 SILVYN MPC M40 / 40 BK - 55502466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
2 ST
EAN
4044774463605
Artikelnummer
LPP55502466
Herstellernummer
55502466
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


