LAPP ITALIA SRL - LPP55502463 SILVYN MPC M20 / 20 BK - 55502463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Einteilig - ja
Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4044774463476
Artikelnummer
LPP55502463
Herstellernummer
55502463
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


