Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55502445 SILVYN MPC M25 / 25 GY - 55502445

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55502445 SILVYN MPC M25 / 25 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774877693

Artikelnummer

LPP55502445

Herstellernummer

55502445

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Pressatubo per guaina plastica, marca , modello LPP55502445 - SILVYN MPC M25 GY