Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55502001 SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1 - 55502001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55502001 SILVYN LGF-2-M 16X1.5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Gewindegänge pro Zoll - 0.394

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773263770

Artikelnummer

LPP55502001

Herstellernummer

55502001

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

12 mm

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0.394

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

25.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Einsatztemperatur:

-50...300 °C

Mit Erdungsanschluss:

nein

SILVYN LGF-2-M 16X1.5 1