LAPP ITALIA SRL - LPP55501430 SILVYN LKI-M 25X1.5 GY - 55501430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
4044773265910
Artikelnummer
LPP55501430
Herstellernummer
55501430
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


