LAPP ITALIA SRL - LPP55501175 SILVYN KLICK 90? M25X 1.5/1 BK - 55501175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
4044773266818
Artikelnummer
LPP55501175
Herstellernummer
55501175
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
49 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.2 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


