Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55501090 SILVYN KLICK M50X1.5/2 GY - 55501090

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55501090 SILVYN KLICK M50X1.5/2 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 54.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773267266

Artikelnummer

LPP55501090

Herstellernummer

55501090

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

54.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

17 mm

Gesamtlänge:

88 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

54.5 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL