LAPP ITALIA SRL - LPP55501055 SILVYN KLICK M20X1.5/2 BK - 55501055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Einteilig - ja
Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4044773267440
Artikelnummer
LPP55501055
Herstellernummer
55501055
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


