LAPP ITALIA SRL - LPP55501015 SILVYN KLICK M12X1.5 BK - 55501015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
4044773267822
Artikelnummer
LPP55501015
Herstellernummer
55501015
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


