Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55501005 SILVYN KLICK M10X1.0 BK - 55501005

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55501005 SILVYN KLICK M10X1.0 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M10 x 1,0

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773267846

Artikelnummer

LPP55501005

Herstellernummer

55501005

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M10 x 1,0

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

34.5 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

6.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL