Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55500995 SILVYN KLICK M63X1.5 BK - 55500995

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55500995 SILVYN KLICK M63X1.5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 54.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773489248

Artikelnummer

LPP55500995

Herstellernummer

55500995

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

54.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindelänge:

17 mm

Gesamtlänge:

88 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

54.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL