LAPP ITALIA SRL - LPP55001085 SILVYN AFG-PA 70 BK - 55001085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 70 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Flansch
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4044773270600
Artikelnummer
LPP55001085
Herstellernummer
55001085
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Flansch
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
96.4 mm
Gesamthöhe:
94 mm
Farbe:
schwarz
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
65.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
96 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


