Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55001081 SILVYN AFG-PA 95 GY - 55001081

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55001081 SILVYN AFG-PA 95 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 95 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

Nenndurchmesser:

95 mm

Nenngröße in Zoll:

3 1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

123 mm

Gesamthöhe:

120 mm

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

70.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

126 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata modello SILVYN AFG-PA 95 GY LAPP ITALIA